Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Systemdose für 80-200 mm Dämmung, Thermofix Gerätedose, 1-fach

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Systemdose für 80-200 mm Dämmung, Thermofix Gerätedose, 1-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A01049

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Isolierstärke - 80 .. 200 mm

  • Befestigungsfläche - sonstige

  • Mit Füll-Dämmstoffen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957010492

Sonepar Artikelnummer

120698867

Hersteller Artikelnummer

A01049

Hersteller Typ

A01049

Hersteller Artikel Nr.:

A01049

Werkstoff:

Kunststoff

Isolierstärke:

80 .. 200 mm

Befestigungsfläche:

sonstige

Mit Füll-Dämmstoffen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

4.284 kg

für 80-200 mm Dämmung, Thermofix Gerätedose, 1-fach und Geräteträgerplatte bis 180 NMFür EPS-Fassadendämmung mit Dämmstärke 80 - 200mmSystemteile mit fest integrierten Multifunktionsdosen für Steckdosen und Schalter nach DE-, CH- und FR-NormIm Lieferumfang enthalten: zusätzliche Geräteträgerplatte bis 12kg belastbar bei direkter Wandmontage, verschraubbar mit Gerätedose, Rohrverschlussstücke M20 (E07) und M25 (E08)Vorgebohrte Leitungsdurchführung 10mmMaterial: PU

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie