LEGRAND - Systemdübel Dübellänge 27mm, grau, zur Befestigung von Sammelhalter CMS15, CMS30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A01015
Ausführung - sonstige
Länge - 27 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957010157
Sonepar Artikelnummer
120698833
Hersteller Artikelnummer
A01015
Hersteller Typ
A01015
Hersteller Artikel Nr.:
A01015
Ausführung:
sonstige
Länge:
27 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
27 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
1.801 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


