LEGRAND - Systemdübel Dübellänge 42mm, grau, Zur Befestigung von Sammelhalter CMS15, CMS30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A01016
Ausführung - sonstige
Länge - 42 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957010164
Sonepar Artikelnummer
120698834
Hersteller Artikelnummer
A01016
Hersteller Typ
A01016
Hersteller Artikel Nr.:
A01016
Ausführung:
sonstige
Länge:
42 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
42 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
1.621 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


