Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - TAZ 40 Bogen 90° sendzimir

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - TAZ 40 Bogen 90° sendzimir

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386395

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Werkstoff der Verschraubung - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561130098

Sonepar Artikelnummer

120772971

Hersteller Artikelnummer

386395

Hersteller Typ

386395

Hersteller Artikel Nr.:

386395

Nenndurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Werkstoff der Verschraubung:

Metall

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73072980

Gewicht:

10.650 kg

TAZ 40 Bogen 90° sendzimir, Serie RTA Schlauch und Rohr

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie