LEGRAND - Temp&Feuchte Sensor SM_T_H zur Anbindung an den Sensormanager

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310901
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245063109018
Sonepar Artikelnummer
120364387
Hersteller Artikelnummer
310901
Hersteller Typ
310901
Hersteller Artikel Nr.:
310901
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.238 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


