LEGRAND - Temperatur Sensor SM_T_COM zur Anbindung an eine SNMP Karte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310897
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245063108974
Sonepar Artikelnummer
120364383
Hersteller Artikelnummer
310897
Hersteller Typ
310897
Hersteller Artikel Nr.:
310897
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.183 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


