LEGRAND - TKM 32 Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387863
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 68
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561102385
Sonepar Artikelnummer
120773036
Hersteller Artikelnummer
387863
Hersteller Typ
387863
Hersteller Artikel Nr.:
387863
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
68
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Gewindelänge:
12.5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Gesamthöhe:
43.7 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 150 °C
Anzahl der Einführungen:
2
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.710 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


