LEGRAND - TKM 40 Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387864
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 68
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561102392
Sonepar Artikelnummer
120773037
Hersteller Artikelnummer
387864
Hersteller Typ
387864
Hersteller Artikel Nr.:
387864
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
68
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
37 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
42.5 mm
Gesamthöhe:
54.7 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 150 °C
Anzahl der Einführungen:
2
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
1.140 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


