LEGRAND - Touchscreen 3,5 Zoll Überwachungszentrale Sicherheitsleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062601
Länge - 112 mm
Breite - 31.55 mm
Höhe - 117 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060626013
Sonepar Artikelnummer
120513077
Hersteller Artikelnummer
062601
Hersteller Typ
062601
Hersteller Artikel Nr.:
062601
Länge:
112 mm
Breite:
31.55 mm
Höhe:
117 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


