LEGRAND - Transcab 6/6.5 B100Xh100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 636122
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Standardartikel
EAN
3245066361222
Sonepar Artikelnummer
120404967
Hersteller Artikelnummer
636122
Hersteller Typ
636122
Hersteller Artikel Nr.:
636122
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
8960 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
22.200 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


