LEGRAND - Transcab 6/6.5 B60Xh60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 636112
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245066361123
Sonepar Artikelnummer
120437220
Hersteller Artikelnummer
636112
Hersteller Typ
636112
Hersteller Artikel Nr.:
636112
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
3115 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
20.400 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


