LEGRAND - Transcab 6/6.5 B60Xh80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 636113
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 80 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Standardartikel
EAN
3245066361130
Sonepar Artikelnummer
120310155
Hersteller Artikelnummer
636113
Hersteller Typ
636113
Hersteller Artikel Nr.:
636113
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
4216 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.734 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


