LEGRAND - TRANSCAB 60/80 M. KLEBEBAND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 636113K
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120514078
Hersteller Artikelnummer
636113K
Hersteller Typ
636113K
Hersteller Artikel Nr.:
636113K
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.001 kg
TRANSCAB 60/80 M. KLEBEBAND Legrand. Mittlerer Kanal mit Klebefläche.


