LEGRAND - TRANSCAB 80/80 M.KLEBEBAND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 636117K
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120514079
Hersteller Artikelnummer
636117K
Hersteller Typ
636117K
Hersteller Artikel Nr.:
636117K
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.001 kg
TRANSCAB 80/80 M.KLEBEBAND Legrand. Quadratischer Kanal mit Klebe-Rückseite.


