LEGRAND - Transcab B25Xh60mm Hologenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 636202
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 60 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245066362021
Sonepar Artikelnummer
120514081
Hersteller Artikelnummer
636202
Hersteller Typ
636202
Hersteller Artikel Nr.:
636202
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1159 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
15.900 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


