LEGRAND - TRANSCAB B25XH80 KLEBEBAND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 636103K
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120514074
Hersteller Artikelnummer
636103K
Hersteller Typ
636103K
Hersteller Artikel Nr.:
636103K
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.001 kg
TRANSCAB B25XH80 KLEBEBAND Legrand. Verdrahtungskanal mit Klebe-Rückseite.


