LEGRAND - TRANSCAB B40XH40 KLEBEBAND
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 636106K
Ausführung - Blende
Installationstechnik - 1+n-System
Farbe - sonstige
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199232157
Sonepar Artikelnummer
120514075
Hersteller Artikelnummer
636106K
Hersteller Typ
636106K
Hersteller Artikel Nr.:
636106K
Ausführung:
Blende
Installationstechnik:
1+n-System
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.438 kg
Transcab Verdrahtungskanal B40xH40 inklusive Klebeband zur schnellen und ordentlichen Leitungsführung im Schaltschrankbau.


