LEGRAND - Türkont.für Wandschränke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036313
Ausführung - Taster, Öffner
Bedienungsart - Druckknopf
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060363130
Sonepar Artikelnummer
120039376
Hersteller Artikelnummer
036313
Hersteller Typ
036313
Hersteller Artikel Nr.:
036313
Ausführung:
Taster, Öffner
Bedienungsart:
Druckknopf
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
3 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Nennspannung:
240 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
weiß
Gehäusefarbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.215 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


