LEGRAND - TX3 Fehlerstromschutzschalter 25A, 2-polig, 100mA, Typ A, 230VAC, 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 411564
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970352781
Sonepar Artikelnummer
120380120
Hersteller Artikelnummer
411564
Hersteller Typ
411564
Hersteller Artikel Nr.:
411564
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 50 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.211 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


