LEGRAND - TX3 Fehlerstromschutzschalter 40A, 4-polig, 100mA, Typ A-S, 400VAC, 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 411952
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414970891327
Sonepar Artikelnummer
120405689
Hersteller Artikelnummer
411952
Hersteller Typ
411952
Hersteller Artikel Nr.:
411952
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
Ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 50 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.363 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


