Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - TX3 FI 16A 2P 10MA AC

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - TX3 FI 16A 2P 10MA AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 411502

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.01 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970352385

Sonepar Artikelnummer

120380220

Hersteller Artikelnummer

411502

Hersteller Typ

411502

Hersteller Artikel Nr.:

411502

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.01 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

Nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

Nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 50 mm²

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.242 kg

Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ AC, für Wechselfehlerströme. Nach EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig: 230 V~ / 4-polig : 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz , Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 3000 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I &Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie