LEGRAND - Überspannungsableiter für Telefon/ADSL Typ D1+C2, D1 Iimp2,5 kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412200
Nennspannung DC - 180 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Schutzpegel Ader/Ader - 350 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970973672
Sonepar Artikelnummer
120544800
Hersteller Artikelnummer
412200
Hersteller Typ
412200
Hersteller Artikel Nr.:
412200
Nennspannung DC:
180 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Schutzpegel Ader/Ader:
350 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Frequenz:
2.2 .. 200 MHz
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Nein
Anschluss 1:
RJ45
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.060 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


