LEGRAND - Überspannungsableiter Typ 2, Y-Schaltung+FM,1000 VDC,Imax 40 kA,(Ucpv)1200VDC,3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 414156
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970806895
Sonepar Artikelnummer
120932130
Hersteller Artikelnummer
414156
Hersteller Typ
414156
Hersteller Artikel Nr.:
414156
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung DC:
1000 V
Max. Dauerspannung DC:
1200 V
Max. PV-Spannung:
1200 V
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.340 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


