LEGRAND - Überspannungsableiter Typ 2, Y-Schaltung+FM, 600 VDC, Imax 40 kA,(Ucpv)720VAC,3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 414155
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Nennspannung AC - 0 V
Schutzpegel - 4 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970806871
Sonepar Artikelnummer
120932129
Hersteller Artikelnummer
414155
Hersteller Typ
414155
Hersteller Artikel Nr.:
414155
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
0 V
Schutzpegel:
4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Nennspannung DC:
600 V
Max. Dauerspannung AC:
0 V
Max. Dauerspannung DC:
720 V
Max. PV-Spannung:
720 V
Schutzpegel L-N:
2.4 kV
Schutzpegel N-PE:
2.4 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.328 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


