LEGRAND - Überwachungszentrale Sicherheitsleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062600
Länge - 178.2 mm
Breite - 67.2 mm
Höhe - 87.1 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060626006
Sonepar Artikelnummer
120363834
Hersteller Artikelnummer
062600
Hersteller Typ
062600
Hersteller Artikel Nr.:
062600
Länge:
178.2 mm
Breite:
67.2 mm
Höhe:
87.1 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.422 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


