LEGRAND - Umschalter, 2-Stellungen, 2-polig 16A/400VAC, Umschalter 3 Teilungseinheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004658
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060046583
Sonepar Artikelnummer
120039310
Hersteller Artikelnummer
004658
Hersteller Typ
004658
Hersteller Artikel Nr.:
004658
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
3
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Frontschildgröße:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.158 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


