LEGRAND - Universalhalterung für die Befestigung von Klemmenleisten auf Hutprofilschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004811
Anschlussart - ohne Schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Berührungssicher - Ja
Geeignet für massive Leiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060048112
Sonepar Artikelnummer
120039319
Hersteller Artikelnummer
004811
Hersteller Typ
004811
Hersteller Artikel Nr.:
004811
Anschlussart:
ohne Schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Höhe:
23 mm
Breite:
129.5 mm
Tiefe:
12 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


