Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Unterputz IP41 Bewegungsmelder 360°

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Unterputz IP41 Bewegungsmelder 360°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 048941

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Einschaltdauer - 10 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3414970595195

Sonepar Artikelnummer

120402240

Hersteller Artikelnummer

048941

Hersteller Typ

048941

Hersteller Artikel Nr.:

048941

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Einschaltdauer:

10 min

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Ja

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

116 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Präsenzbereich:

50 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Ja

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Ja

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP41

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

10 .. 1275 lx

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

2

Min. Einschaltstrom:

0 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-5 .. 45 °C

Durchmesser:

78 mm

Einbautiefe:

49 mm

Einbaudurchmesser:

65 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.132 kg

Ausschließlich zur Montage in der Zwischendecke geeignet (Halteklammern im Lieferumfang). 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, Erfassungsbereich: 360°, Detektionsreichweite: 8 m bei Montagehöhe 2,5 m, Helligkeitsschwellwert: 10, 1275 lux, Ausschaltverzögerung: 10 Sek. - 10 Min. Für folgende Lastarten geeignet: Glüh- und HV-Halogenlampen: bis 1000 W, LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen und NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Vorschaltgerät: bis 500 VA, LED- und Kompaktleuchtstofflampen: bis 250 VA Nebenstellenbetrieb mit 3-Leiter-Bewegungsmeldern möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer durchgeführt. Farbe: Weiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie