LEGRAND - Unterputzverteiler Ekinoxe, mit Kunststofftür, Signalweiß, IP30, 36+6 Module, 3R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001413
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060014131
Sonepar Artikelnummer
120058779
Hersteller Artikelnummer
001413
Hersteller Typ
001413
Hersteller Artikel Nr.:
001413
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
Zylinder
Einbautiefe:
86 mm
Einbauhöhe:
551 mm
Einbaubreite:
326 mm
Innentiefe:
47.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
555 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.900 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


