Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Unterspannungsauslöser, Betriebsnennspannung 230 VAC, 1TE

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Unterspannungsauslöser, Betriebsnennspannung 230 VAC, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 406282

  • Gerätemontage - universal

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064062824

Sonepar Artikelnummer

120380265

Hersteller Artikelnummer

406282

Hersteller Typ

406282

Hersteller Artikel Nr.:

406282

Gerätemontage:

universal

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.087 kg

Legrand Unterspannungsauslöser, Betriebsnennspannung 230 VAC, zum Auslösen bei Unterspannung bzw. Spannungsunterbrechung. Kurzzeitige Spannungsunterbrechung unterdrückbar (Einstellbereich 300 ms). Anbaubar an LS-Schalter, FI-/ FILS-Schutzschalter der Legrand TX3 und DX3 Serie. Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklinken an der linken Seite des Hauptgerätes, Maximal ein Befehlsgerät am Hauptgerät.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie