Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - UP Elektronikdose, luftdicht, t=67mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - UP Elektronikdose, luftdicht, t=67mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A01059

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.066 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957010591

Sonepar Artikelnummer

120711706

Hersteller Artikelnummer

A01059

Hersteller Typ

A01059

Hersteller Artikel Nr.:

A01059

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.066 kg

UP Elektronikdose, luftdicht, t=67mm, mit Rohrstutzen 25 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Geräteschrauben, Material: PP, TPE, recycelbar, Farbe: Schwarz

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie