LEGRAND - UP-Fernschalter, elektronisch, 230V, 1S/10A, Nulldurchgangsschaltung, 49x46x26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049120
Funktion - elektronisch Schalter
Montageart - Unterputz
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010957491208
Sonepar Artikelnummer
120171006
Hersteller Artikelnummer
049120
Hersteller Typ
049120
Hersteller Artikel Nr.:
049120
Funktion:
elektronisch Schalter
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 .. 250 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Einbautiefe:
26 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Steuerspannung 2:
230 .. 250 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 .. 60 Hz
Versorgungsspannung:
230 .. 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0.05 A
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.049 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


