LEGRAND - UP-TLZ, elektronisch, 1-60Min., 230V, 1S/10A, Nulldurchgangsschaltung,49x46x26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049121
Funktion - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957491215
Sonepar Artikelnummer
120171007
Hersteller Artikelnummer
049121
Hersteller Typ
049121
Hersteller Artikel Nr.:
049121
Funktion:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 .. 250 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Einbautiefe:
36 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Steuerspannung 2:
230 .. 250 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 .. 60 Hz
Versorgungsspannung:
230 .. 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.051 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


