LEGRAND - UP-Zeitrelais DuftyRex, 3 - 6 - 12 Min.,elektron.,230VAC, max200VA, 48x45,5x14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049230
Bemessungsspannung - 230 V
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060492304
Sonepar Artikelnummer
120029754
Hersteller Artikelnummer
049230
Hersteller Typ
049230
Hersteller Artikel Nr.:
049230
Bemessungsspannung:
230 V
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.034 kg
Legrand DuftyRex, Zeitrelais, elektronisch, Betriebsspannung: 230V 50/60 Hz, Nachlaufzeit: 3 - 6 - 12 Min., nachschaltbar, als Nachlaufschalter, z.B. für Lüfter in innenliegenden Räumen: Nach Ausschalten des Lichtes läuft der Lüfter noch die eingestellte Zeit nach und schaltet dan ab. Schaltausgang über Halbleiter. Schaltleistung: min. 10 VA, max. 200 VA, nur für z.B. Lüfter oder kleinere Motoren. Abmessung (HxBxT): 48 x 45,5 x 14 mm, für den Einbau z.B. in UP-Dosen.
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


