LEGRAND - URA One Deko-Rahmen Aufputz Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 661655
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970312396
Sonepar Artikelnummer
120363848
Hersteller Artikelnummer
661655
Hersteller Typ
661655
Hersteller Artikel Nr.:
661655
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
215 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
41 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.113 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


