LEGRAND - URA One Deko-Rahmen Aufputz Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 661654
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970312372
Sonepar Artikelnummer
120363847
Hersteller Artikelnummer
661654
Hersteller Typ
661654
Hersteller Artikel Nr.:
661654
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
220 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
41 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.119 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


