LEGRAND - URA One Installationsbox Unterputz Deckenabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 661665
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970371973
Sonepar Artikelnummer
120363850
Hersteller Artikelnummer
661665
Hersteller Typ
661665
Hersteller Artikel Nr.:
661665
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
250 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
90.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.188 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


