LEGRAND - URA One Installationsbox Unterputz Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 661650
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 231.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970312334
Sonepar Artikelnummer
120363845
Hersteller Artikelnummer
661650
Hersteller Typ
661650
Hersteller Artikel Nr.:
661650
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
231.5 mm
Breite:
131.5 mm
Höhe:
41 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


