LEGRAND - URA One Wandausleger Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 661658
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 257.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970312419
Sonepar Artikelnummer
120773066
Hersteller Artikelnummer
661658
Hersteller Typ
661658
Hersteller Artikel Nr.:
661658
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
257.5 mm
Breite:
120.7 mm
Höhe:
57.8 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.240 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


