LEGRAND - URAOne Piktoplatte Deckenabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 661664
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 214.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970312495
Sonepar Artikelnummer
120363849
Hersteller Artikelnummer
661664
Hersteller Typ
661664
Hersteller Artikel Nr.:
661664
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
214.6 mm
Breite:
142 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.102 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


