LEGRAND - URAOne Rohrpendel Deckenabhängung Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 661663
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 447 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970312471
Sonepar Artikelnummer
120773067
Hersteller Artikelnummer
661663
Hersteller Typ
661663
Hersteller Artikel Nr.:
661663
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
447 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.510 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


