Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - URAOne Rohrpendel Deckenabhängung Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - URAOne Rohrpendel Deckenabhängung Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 661662

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 447 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970312457

Sonepar Artikelnummer

120698704

Hersteller Artikelnummer

661662

Hersteller Typ

661662

Hersteller Artikel Nr.:

661662

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

447 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.504 kg

Rohrpendel für die Deckenabhänung in den Farben Weiß und Aluminium Wird mit einem dekorativen Rahmen in Weiß oder Aluminium geliefert.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie