LEGRAND - USB Adapter 1,5A-5V für eine Schukosteckdose in der Farbe SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050681
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 0
Betriebsspannung - 220 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970010582
Sonepar Artikelnummer
120696727
Hersteller Artikelnummer
050681
Hersteller Typ
050681
Hersteller Artikel Nr.:
050681
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
0
Betriebsspannung:
220 .. 250 V
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Gerätebreite:
40 mm
Gerätehöhe:
40 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.320 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


