LEGRAND - USB-Dose-Abdeckung für das Schalterprogramm VALENA ALLURE, Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 754757
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - USB
Farbe - Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) - 7040
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970479600
Sonepar Artikelnummer
120399611
Hersteller Artikelnummer
754757
Hersteller Typ
754757
Hersteller Artikel Nr.:
754757
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
USB
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
54.8 mm
Höhe:
54.6 mm
Tiefe:
7.6 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


