LEGRAND - USV Anlage 1000VA(600W), Line Interactive, 2IEC/2Schuko, Überbr.Zeit 10Min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310187
Eingangsspannung - 170 .. 280 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 207 .. 253 V
Ausgangswirkleistung - 600 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971232044
Sonepar Artikelnummer
120696807
Hersteller Artikelnummer
310187
Hersteller Typ
310187
Hersteller Artikel Nr.:
310187
Eingangsspannung:
170 .. 280 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
207 .. 253 V
Ausgangswirkleistung:
600 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
2
Primärfrequenz:
45 .. 65 Hz
Sekundärfrequenz:
49 .. 61 Hz
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
173 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
380 mm
Gewicht:
9 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
97 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
10.289 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


