LEGRAND - USV-Anlage 2000VA(1800W), Online, Überbr.Zeit 5 Min(70% Last), Tower, 6IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310156
Eingangsspannung - 210 .. 240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230 V
Ausgangswirkleistung - 1800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970499295
Sonepar Artikelnummer
120696801
Hersteller Artikelnummer
310156
Hersteller Typ
310156
Hersteller Artikel Nr.:
310156
Eingangsspannung:
210 .. 240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Ausgangswirkleistung:
1800 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
5 min
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Primärfrequenz:
45 .. 65 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
322 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
444 mm
Gewicht:
17 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
90 %
Effizienz im Eco-Modus:
96 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
19.340 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


