LEGRAND - USV-Anlage 2000VA(1800W), Online, Überbr.Zeit 5 Min(70% Last), Tower, 6IEC/2FR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310157
Eingangsspannung - 210 .. 240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230 .. 232 V
Ausgangswirkleistung - 1800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970499301
Sonepar Artikelnummer
120696802
Hersteller Artikelnummer
310157
Hersteller Typ
310157
Hersteller Artikel Nr.:
310157
Eingangsspannung:
210 .. 240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 .. 232 V
Ausgangswirkleistung:
1800 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
5 min
USV-Technologie:
Online
Primärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
322 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
444 mm
Gewicht:
17 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
Standgerät
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
19.821 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


