LEGRAND - USV-Anlage 800VA(480W), Line Interactive, Überbr.Zeit 5min, 6 x Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310082
Eingangsspannung - 170 .. 280 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 207 .. 253 V
Ausgangswirkleistung - 480 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971227255
Sonepar Artikelnummer
120578696
Hersteller Artikelnummer
310082
Hersteller Typ
310082
Hersteller Artikel Nr.:
310082
Eingangsspannung:
170 .. 280 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
207 .. 253 V
Ausgangswirkleistung:
480 W
Ausgangsscheinleistung:
800 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Primärfrequenz:
45 .. 65 Hz
Sekundärfrequenz:
49 .. 61 Hz
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
89.5 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
296 mm
Gewicht:
5.5 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
97 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
6.400 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


