LEGRAND - USV Anlage 800VA (480W), Offline, 8 IEC C14/C13, USB Schnittstelle, LED Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310331
Eingangsspannung - 160 .. 290 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 207 .. 253 V
Ausgangswirkleistung - 480 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971529397
Sonepar Artikelnummer
120772730
Hersteller Artikelnummer
310331
Hersteller Typ
310331
Hersteller Artikel Nr.:
310331
Eingangsspannung:
160 .. 290 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
207 .. 253 V
Ausgangswirkleistung:
480 W
Ausgangsscheinleistung:
800 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
USV-Technologie:
Offline
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Primärfrequenz:
45 .. 65 Hz
Sekundärfrequenz:
49 .. 61 Hz
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
440 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
150 mm
Gewicht:
5.5 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
6.330 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


