Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - USV-Anlage KEOR SPE Rack 1U 750 VA

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - USV-Anlage KEOR SPE Rack 1U 750 VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 311065

  • Eingangsspannung - 175 .. 288 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 208 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 525 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972083416

Sonepar Artikelnummer

121075993

Hersteller Artikelnummer

311065

Hersteller Typ

311065

Hersteller Artikel Nr.:

311065

Eingangsspannung:

175 .. 288 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

208 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

525 W

Ausgangsscheinleistung:

750 VA

Überbrückungszeit Volllast:

4 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

5

Primärfrequenz:

47 .. 63 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

44 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

513 mm

Gewicht:

13.5 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

85 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

13.500 kg

USV-Anlage KEOR SPE Rack 1U 750 VA, Serie Keor

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie